11 CU-240 スカートフック CS C’ultiva(カルティバ) 09408151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11 CU-240 スカートフック CS C’ultiva(カルティバ) 09408151
11 CU-240 スカートフック CS C’ultiva(カルティバ) 09408151

CU-240 スカートフック CS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09408151品番11
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

すぐに使えるチェンジストッパー付スカートフック
「チェンジストッパー」の機能により、お手持ちのワームや違う種類のネクタイなどを追加することが可能。
絶妙な波動で誘うカーリータイプ。極薄シリコン・ゆるカーリーネクタイ採用で暴れすぎずしっかりアピール。
フックは、「ジガーライトマダイ」シリーズを採用し、フロントフックは合わせ重視の形状、リアフックは掛け重視の形状となっています。
ネクタイは甲殻類フォーミュラ配合で集魚力UP!!

用途釣り・ルアー適合組糸(PFP-04):50lb03 レッドタイプルアー用フック号数11使用鈎フロント:向う合わせ11号、リア:早掛10号
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1199. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする