※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 CU-440 スカートCSカーリー C’ultiva(カルティバ) 09408221 10 CU-440 スカートCSカーリー C’ultiva(カルティバ) 09408221

CU-440 スカートCSカーリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09408221 品番10
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

チェンジストッパー式スカートフック 極薄カーリータイプ
ゆるカーリータイプで暴れすぎず絶妙な波動が誘う。
「チェンジストッパー」を搭載し、ラバー・ネクタイが搭載された専用スカートフックのカーリータイプ。
「チェンジストッパー」の機能により、お手持ちのワームや違う種類のネクタイなどを追加することが可能。
絶妙な波動で誘うカーリータイプ。極薄シリコン・ゆるカーリーネクタイ採用で暴れすぎずしっかりアピール。
フックは、「ジガーライトマダイ」シリーズを採用し、フロントフックは合わせ重視の形状、リアフックは掛け重視の形状となっています。
ネクタイは甲殻類フォーミュラ配合で集魚力UP!!

用途釣り・ルアー 適合組糸(PFP-04):35lb 02オレンジ タイプルアー用フック 号数10 使用鈎フロント:向う合わせ10号、リア:早掛9号
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1214. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする