※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5 P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408431 5 P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408431 5 P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408431

P-12 スプリットハイパーワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09408431 品番5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。
ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。
号数/内径/外径/線径
#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm
#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm
#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm
#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm
#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm
#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm
#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm
#10/10mm/13.6mm/約1.8mm
#11/11mm/15mm/約2mm
#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm
※数値はロットによって多少上下します

用途釣り・ルアー 質量(g)0.24(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:61lb/ダブルワイヤー部測定値:101lb 号数5
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2542. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする