6 P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408440
6 P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408440
6 P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408440

P-12 スプリットハイパーワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09408440品番6
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。
ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。
号数/内径/外径/線径
#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm
#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm
#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm
#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm
#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm
#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm
#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm
#10/10mm/13.6mm/約1.8mm
#11/11mm/15mm/約2mm
#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm
※数値はロットによって多少上下します

用途
釣り・ルアー
質量(g)0.3(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:70lb/ダブルワイヤー部測定値:119lb号数6
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2543. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする