※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-02 P-35 マスクドスピン C’ultiva(カルティバ) 09408641 S-02 P-35 マスクドスピン C’ultiva(カルティバ) 09408641 S-02 P-35 マスクドスピン C’ultiva(カルティバ) 09408641

P-35 マスクドスピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09408641 品番S-02
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フックにセットするだけ!簡単ブレードチューン
ルアーフック等に装着するだけで、現場でも簡単に集魚力UP!
フックに応じてS、M、Lの3サイズのランナップ。
ブレードカラーはベーシックな01シルバー、常夜灯下やローライト時に強い反射カラーの02リフレクト、グローカラーで夜間はもちろんディープや濁り潮時に活躍する03グローゼブラの3色。

用途釣り・ルアー 適合ブレードサイズ:S 02リフレクト タイプ小物アクセサリー 対応対応フック(目安):ST-36#12〜4、ST-46#10〜4 号数S
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2638. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする