※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/0 B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ) 09409727 1/0 B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ) 09409727 1/0 B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ) 09409727

B-82 ジャングルワッキーガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09409727 品番1/0
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る
ガードの変形が少ない形状記憶合金
スナッグレス性が高いV字ガード
ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード
スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート
激掛フック”ジャングルワッキー”使用
村上晴彦・大仲正樹 W監修
【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。
【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。
【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。
【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数1/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1087. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする