※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2 WH-01 投技フック 早掛シングル C’ultiva(カルティバ) 09410181 2 WH-01 投技フック 早掛シングル C’ultiva(カルティバ) 09410181 2 WH-01 投技フック 早掛シングル C’ultiva(カルティバ) 09410181

WH-01 投技フック 早掛シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09410181 品番2
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

掟破りの、ライトショアジグ特化フック
投技ジグ純正で、細く、軽く、鋭い!!
特徴1:当たった魚はスレでも掛ける鋭さ!
特徴2:根掛かりを防ぐ、フック反転フラッシャー
特徴3:ジグの動きを損ねない極限までの低水圧設計

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数2
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※934. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする