※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-311 CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ) 09410260 8-311 CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ) 09410260 8-311 CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ) 09410260

CU-740 リアルスクイッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09410260 品番8-311
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

イカベイト完全攻略!!
五目に効くスカートフック
1万能に使えるリング式
2激イカゴロ臭&ナチュラルな素材感で究極の喰いを実現
3チェンジストッパー仕様にすることで状況に応じたネクタイのカスタムが可能

用途釣り・ルアー 適合組糸(PFP-04):35lb 311緑茶UV タイプルアー用フック 号数8 使用鈎フロント:向う合わせ8号、リア:早掛7号
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1264. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする