※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/0 JCS-39ジガーミディアムショートチェイサー C’ultiva(カルティバ) 09410698 5/0 JCS-39ジガーミディアムショートチェイサー C’ultiva(カルティバ) 09410698 5/0 JCS-39ジガーミディアムショートチェイサー C’ultiva(カルティバ) 09410698

JCS-39ジガーミディアムショートチェイサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09410698 品番5/0
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

EXショート設計でキャスト用シングル&ジギングリアフックに最適。
ジガーミディアムチェイスのEXショートバージョン。
マグロ類やブリのドテラジギングでのリアフックはモチロン、キャスティングでのプラグ用アシストにも高実績。
少ないフッキングパワーでも貫通に持ち込めるチェイスならではの特性を活かし、アングラーからリグまでの距離が遠いシチュエーションで真価を発揮します。
ショア・オフショア問わず大物狙いのアングラーに。

用途釣り・ルアー 適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lb タイプルアー用フック 強度47lb(21.5kg) 号数5/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1143. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする