※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X スーパーフロートティペット C’ultiva(カルティバ) 09410768 4X スーパーフロートティペット C’ultiva(カルティバ) 09410768

スーパーフロートティペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09410768 品番4X
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

スーパーライトナイロン素材、比重は1.10。比重1.14前後だった従来ナイロン比では、3.5%の軽減化が実現され、素材そのものが高い浮力を持ちます。複雑な流れのヨレにも巻き込まれにくく、ドラグをかわし、たとえわずかでも、そのナチュラルドリフト時間を稼ぎ、決定的な釣果の差を生み出します。撥水と劣化防止のフッ素コート。フッ素コートの撥水性が水切りを良くし、表層水流の干渉をかわします。この処理が素材の高浮力性をサポートするとともに、その本来の性能である、ナイロン素材を水漏れや紫外線による劣化から守る役割を果たします。滑らかで、安定した強度。ヨレがつきにくく、滑らかです。また強度についても充分な実用強度(例えば6Xでみると1.37kg、3.02lbの強度)を確保してありますので、あわせ切れにも強く、安定してお使いいただけます。

用途釣り・ルアー タイプライン 号数4X
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2425. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする