※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4/0 RSBL-15 レーシングスペック太刀魚専用チューン C’ultiva(カルティバ) 09411888 4/0 RSBL-15 レーシングスペック太刀魚専用チューン C’ultiva(カルティバ) 09411888 4/0 RSBL-15 レーシングスペック太刀魚専用チューン C’ultiva(カルティバ) 09411888

RSBL-15 レーシングスペック太刀魚専用チューン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09411888 品番4/0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。
”フックはさらに進化する”太刀魚専用チューン
フックによって釣りが激変する。ぜひ、皆さまも体感してみてください。
1バーブレス:バーブレスでスムーズなフッキングを実現し、急なテンション抜けでもバレを防ぐ形状。
2プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。
3SWフッ素 メッキ:摩擦抵抗を抑え、ULライトタックルでも瞬間的なフッキングを可能にします。またサビに3倍強いSW用フッ素メッキを使用。(メーカー比)
4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なバック走をいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。
5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。
※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数4/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※982. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする