アルバニヤグリスS-2

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード09411927 品番S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。
鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。

ちょう度No.2 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性潤滑、防錆、耐水 用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 使用温度範囲(℃)-25〜120 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)175以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度283 増ちょう剤リチュウム 基油鉱油 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2025年7月以降順次商品名が、ガダスS2V125J-2に変更、容器がプラスチックに変更され、荷姿が16kgから18kgへ変わります。ジャバラ400g×20(1箱)の荷姿は変わりません。流れ切り替えとなります。
※高温・多湿をさける。常温で使用する。水分、きょう雑物の混入に注意し使用後は必ず密閉する。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29930626
2019-12-05
用途:
駆動部分のグリスアップ

缶で買うほど一気に大量に使用しないのでジャバラに入った400gは助かります。
できれば10本単位とか希望します。

対象商品:
09411911
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
09411911
2011-12-16
用途:
工作機械の指定場所に給脂

先日運良く購入出来たのですが、メーカーが取扱を止めた為に今後は2.5Kg缶が購入出来なくなりました。MonotaROさんで400gジャバラチューブ入りを1本単位で取扱ってもらえるとありがたいのですが。御検討願います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
当社でも廃番となっております。ご要望につきましては今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
09411911
2012-07-30
用途:
建具を造る会社です。NCルーターのレール他 木工機械のレールに使います。
株式会社兼重建具 様

最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする