9 SKH-41 スカートフック向う合わせ C’ultiva(カルティバ) 09412010 9 SKH-41 スカートフック向う合わせ C’ultiva(カルティバ) 09412010

SKH-41 スカートフック向う合わせ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09412010 品番9
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

アタリがあれば勝手に掛かる!!激鋭、激強フック搭載!結ぶだけ!!どんなヘッドにも使用できます。
使用フック:ジガーライトマダイ 向う合わせ
1万能スタンダードフックで巻きに強い
2強くて鋭いタフワイヤー採用
3貫通力に優れたマジックフッ素採用
各部仕様
1ソリッドリング仕様で、リーダー直結、交換楽々
2フロロ芯入りオリジナル組糸採用
3ネクタイ絡み少なく、チャンスを逃さない

用途釣り・ルアー 05 ケイムラ タイプルアー用フック 号数9 使用鈎JF-41 ジガーライトマダイ 向う合わせ
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1179. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする