※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
参考基準価格(税別)¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
ハリを変えれば釣果は変わる!
「鯛ラバ専用」と謳うのはなぜか?
「ジガーライトマダイ」この鈎はエサ鈎の流用とは決定的に異なります。
掛かり優先。積極的に掛けていく釣りに向いています。サポートフックにも。
<ジガーライト マダイの特徴>
1結びに強い大きなタタキ(耳)「プラスエッジ」
組糸を結ぶ鯛ラバではスッポ抜けのリスクがつきまとっていました。ジガーライトマダイは、タタキ面積を大幅に拡大した「プラスエッジ製法」を施してあり、組糸の結びがスッポ抜ける不安を解消しています。
2初期貫通を加速する「マジックフッ素」
摩擦抵抗を低減する「マジックフッ素」処理してあります。(フッ素処理は貫通に優れるものの、その特性から、貫通後のバレも発生しやすくなります。ドラグ設定、やりとりともに慎重におねがいします。)
3最強素材「タフワイヤー」採用
ジガーライトシリーズに採用しているタフワイヤー素材を贅沢に採用。強度、耐久性(ハリ先に鋭さ維持)に極めて優れ8号使用で70cm超マダイの連釣でも余裕で耐える強度を維持しています。
4通常より細く鋭い。鋭敏なハリ先設計
タフワイヤー採用により、強度に優れることは、ハリ先のロングテーパー化を可能にしました。「アタれば貫く」細く、鋭いガリ先。マダイ専用鈎としては、特殊なハリ先を有します。
5サイズ構成は「号」、細やかなセッティングが可能
フックサイズはグレ、マダイ、伊勢尼などのサイズ表記に使用される「号」概念で表記してあります。通常ルアー系フックに使用される番手(#)表記より細やかな刻みとなり、マダイを愛してきた日本の釣り人好みの多彩なフックアレンジを可能にしました。