※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/0 ジャングルワイドギャップ C’ultiva(カルティバ) 09412308 5/0 ジャングルワイドギャップ C’ultiva(カルティバ) 09412308 5/0 ジャングルワイドギャップ C’ultiva(カルティバ) 09412308

ジャングルワイドギャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09412308 品番5/0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

本場アメリカが認めた!最強オフセットフック
ZEROEYE:カンの隙間ゼロ!カンの根元にノットがまわり込んだ際のラインブレイクを防ぎます。
ロングネック:フッ素コーティングの弱点でもある、アクション時のワームのズレを激減。
TAFF WIRE:最強線材タフワイヤーを使用した太軸のハリ。PEラインでのパンチングにもおすすめ。
MAGIC FUSSO:マジックフッ素でコーティングしているので、摩擦係数が低く太軸でも優れた貫通力を誇ります。
超ワイドゲイプ:ファットなスティックベイトやスイムベイト等でもフッキングを妨げない。

用途釣り・ルアー 適合推奨ワームサイズ:3.5インチ〜8インチ タイプルアー用フック 号数5/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2392. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする