アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
アトムリビンテックの 建築用パイプ
2段掛伸縮パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09412435
品番
L.Eハンガーパイプ
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
伸縮範囲(mm)
(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)
(左右)260
吊下荷重(kg)
20以下
当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
材質/処理
鋼/クロームメッキ
用途
クローゼット内のパイプ
付属品
+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ
ねじピッチ(mm)
(プレート取付)44〜64