※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25 WJB-40 投技ジグ40 C’ultiva(カルティバ) 09412771 25 WJB-40 投技ジグ40 C’ultiva(カルティバ) 09412771 25 WJB-40 投技ジグ40 C’ultiva(カルティバ) 09412771 25 WJB-40 投技ジグ40 C’ultiva(カルティバ) 09412771

WJB-40 投技ジグ40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09412771 品番25
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ジグは軽くなるほど、フックとのジグの水圧など、トータルバランスが釣果を分けます。
投技ジグはそのすべてのセッティングに撃投ジグのDNAが活かされています。
これから「ショアジグの釣りをマスターしよう」とする方を最短で1尾目の感動にアプローチ可能です。
またライトにこだわりを持つエキスパートに使用いただいても十分に堪能できます。
【撃投の基本機能を完全導入】
「飛距離」「衝撃への耐久コーティング」「曲線的なアクション」すべて撃投から完全フィードバック。

用途釣り・ルアー 全長(mm)106 イカ金D 質量(g)40(標準ウェイト・自重) タイプルアー 号数25 使用鈎投技フック#1/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1911. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする