KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413162 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413162 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413162 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413162 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413162

KLD51/KLD30 ケース鎌錠

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09413162 品番KLD51-P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。
施工しやすい、チューブラタイプです。

材質/処理(エスカッション)アルミ合金/クロームメッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/- 用途木製引戸の錠前 寸法(mm)BS/51 機能表示錠 適合扉厚(mm)28〜36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09413162 KLD51-P3 76010986 KLD51‐P3 表示錠 ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック 1セット 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09413476
2017-08-29
用途:
自宅の建具の補修

自宅トイレの建具のかま錠が壊れたので交換。同じ部品を入手できたので問題なく取付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする