KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413187 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413187 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413187 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413187 KLD51-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413187

KLD51/KLD30 ケース鎌錠

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09413187 品番KLD51-P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。
施工しやすい、チューブラタイプです。

材質/処理(エスカッション)アルミ合金/鏡面金色メッキ、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/- 用途木製引戸の錠前 寸法(mm)BS/51 機能表示錠 適合扉厚(mm)28〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09413476
2017-08-29
用途:
自宅の建具の補修

自宅トイレの建具のかま錠が壊れたので交換。同じ部品を入手できたので問題なく取付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする