※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
スライドベストマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
09413957
品番
小
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
24
寸法P(mm)
40
寸法W(mm)
21
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
5
用途
家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
色
茶
サイズ
小
推奨ねじ
(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
磁力
2.8Kg