大W 赤ワシマグネット アトムリビンテック 09414176 大W 赤ワシマグネット アトムリビンテック 09414176 大W 赤ワシマグネット アトムリビンテック 09414176

赤ワシマグネット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード09414176 品番大W
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

エコノミーでスタンダードなタイプです。

付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法H(mm)14 寸法L(mm)41 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)44 寸法P(mm)51.5 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)13 寸法a(mm)35.5 寸法h(mm)2.5 サイズW大 磁力4.6Kg 用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体)硬質ポリエチレン、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09414212
2023-01-18
用途:
板の取り外し作業
株式会社 家研 様 (製造業)

磁力、価格、作業性の面で非常に良い。横向きに取り付けられるのも助かる

対象商品:
09414237
2020-03-05
用途:
パネルの固定
卸売・小売業

マグネットの吸着力も十分で、価格にも満足しています。シンプルに、用途にかなっています。パネルを壁にかけた時の、下側が動かないように固定するために購入しました。

対象商品:
09414176
2019-01-29
用途:
扉の止め金具として
電気・ガス・熱供給・水道業

安いけれど、磁石の磁力にバラツキが激しく、弱すぎて扉を保持できないものがある。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
09414176
2017-05-23
用途:
住人退去時
その他業種

1部屋に9個の収納棚あり、どこか壊れており、これを準備し自分で修繕する。簡単に扱え便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする