曜日別特売
大S 赤ワシマグネット アトムリビンテック 09414185

大S 赤ワシマグネット アトムリビンテック 09414185
大S 赤ワシマグネット アトムリビンテック 09414185

赤ワシマグネット

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)薄茶注文コード09414185品番大S
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

エコノミーでスタンダードなタイプです。

用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法H(mm)14寸法L(mm)41寸法L1(mm)60寸法L2(mm)44寸法P(mm)51.5寸法T(mm)1.6寸法W(mm)13寸法a(mm)35.5寸法h(mm)2.5薄茶サイズS大磁力4.6Kg材質/仕上(本体)硬質ポリエチレン、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09414212
2023-01-18
用途: 板の取り外し作業
株式会社 家研製造業

磁力、価格、作業性の面で非常に良い。横向きに取り付けられるのも助かる

対象商品 : 09414237
2020-03-05
用途: パネルの固定
卸売・小売業

マグネットの吸着力も十分で、価格にも満足しています。シンプルに、用途にかなっています。パネルを壁にかけた時の、下側が動かないように固定するために購入しました。

対象商品 : 09414176
2019-01-29
用途: 扉の止め金具として
電気・ガス・熱供給・水道業

安いけれど、磁石の磁力にバラツキが激しく、弱すぎて扉を保持できないものがある。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09414176
2017-05-23
用途: 住人退去時
その他業種

1部屋に9個の収納棚あり、どこか壊れており、これを準備し自分で修繕する。簡単に扱え便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする