※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W大 赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック 09414282 W大 赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック 09414282 W大 赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック 09414282

赤ワシマグネット ハイタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18個) 注文コード 09414282 品番 W大
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。

付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法H(mm)16 寸法L(mm)20.5 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)45 寸法P(mm)53 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)12.5 寸法a(mm)35.5 寸法h(mm)4.5 サイズW大 磁力4.6Kg 用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする