曜日別特売
01 GJB-65 撃投ジグレイドバック C’ultiva(カルティバ) 09414329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

01 GJB-65 撃投ジグレイドバック C’ultiva(カルティバ) 09414329
01 GJB-65 撃投ジグレイドバック C’ultiva(カルティバ) 09414329
01 GJB-65 撃投ジグレイドバック C’ultiva(カルティバ) 09414329
01 GJB-65 撃投ジグレイドバック C’ultiva(カルティバ) 09414329

GJB-65 撃投ジグレイドバック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09414329品番01
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

動きを抑えた!「! ナチュラルムーヴ」コンセプト
特徴1 波動を抑えた低刺激性&ゆらぎ系水平フォールは激戦区のスレた魚に。
特徴2 潮圧をクリアに感知しやすい特性を持ち、時アイをいち早く予感できます。
潮を受けるヘッド
あえてスライドを抑えるために切り落とされたノーズと、わずかなディンプルが潮を受け、感度を得る設定です。
ボディの動きを抑えつつ潮圧感知が可能になりました。
バックスライドスライサー
テイルのスライサーは、フォール数回に一度の頻度でバックスライスを起こし、オートマティックに再度水平姿勢を発生させます。
【face】
ラウンドで構成された表面は穏やかな反射とフォールを演出します。シルエットはコンパクトです。
【side】
フロントウエイトタイプです。リーダーやラインに掛かる水圧を相殺し水平フォールを実現します。
【back】
エッジがなく、丸みを帯びた曲面で構成されており、ジャークでの過剰な刺激を抑えています。
撃投の象徴「タフボーン」内蔵。
アイポジションは完全センターです。リングの不要なアソビをなくし、ジグ操者のイメージを具現化します。

用途
釣り・ルアー
ピンク質量(g)65(標準ウェイト・自重)タイプワーム号数1
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2300. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする