アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
赤ワシマグネット ハイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
09414343
品番
中
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
35
寸法P(mm)
44
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
11
寸法a(mm)
28
寸法h(mm)
5
色
白
サイズ
中
磁力
2.4Kg
用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート