アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
赤ワシマグネット ハイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
09414352
品番
小
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
20.5
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
23.5
寸法P(mm)
32
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
寸法a(mm)
15.5
寸法h(mm)
5
色
白
サイズ
小
磁力
1.4Kg
用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート