※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414492 グラス吊り金具 グラス吊り金具 アトムリビンテック 09414492

グラス吊り金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上鋼/ブラウン色塗装 寸法L(mm)300 注文コード09414492 品番グラス吊り金具
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は材質/仕上・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

ワイングラス等を収納する金具です。

材質/仕上鋼/ブラウン色塗装 ブラウン サイズ300 寸法L(mm)300 用途リビングボードや食器棚の天板等 寸法P(mm)287 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする