※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 内装商品
アトムリビンテックの 吊り金具
アトムリビンテックの フック(吊り金具)
グラス吊り金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
鋼/黒色塗装
寸法L(mm)
400
注文コード
09414562
品番
グラス吊り金具
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイングラス等を収納する金具です。
材質/仕上
鋼/黒色塗装
色
黒
サイズ
400
寸法L(mm)
400
用途
リビングボードや食器棚の天板等
寸法P(mm)
387
推奨ねじ
+皿木ねじ3.1×16