大鮎 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415817 大鮎 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415817 大鮎 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415817 大鮎 鮎ルアーのフック C’ultiva(カルティバ) 09415817

鮎ルアーのフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09415817 品番大鮎
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鮎ルアーのシチュエーションに合わせた最適なフックセレクトです。
状況や掛かり方に応じて使い分けてください。

用途釣り・ルアー 適合対象鮎サイズ:23〜26cm タイプ仕掛 号数大鮎(7.5号) 適合ハリス(号)1.2
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2389. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする