埋込引掛柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09416276 品番アルミ埋込引掛柱
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柱は埋込んで取り付けます。
柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
柱を埋込んで取り付けるタイプです。

寸法(mm)1800 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー 用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に ピッチ(mm)棚受穴20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚1枚当り(棚受4ケ使用)20Kg 以下でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする