※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引掛柱 ステン引掛柱(面付け) アトムリビンテック 09416303 引掛柱 ステン引掛柱(面付け) アトムリビンテック 09416303

ステン引掛柱(面付け)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09416303 品番 引掛柱
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。

ピッチ(mm)
棚受穴17
ねじ止め穴221
寸法(mm)1820 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚1枚当り(棚受4ケ使用)2 Kg 以下でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする