※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引掛柱 ステン引掛柱(面付け) アトムリビンテック 09416321 引掛柱 ステン引掛柱(面付け) アトムリビンテック 09416321

ステン引掛柱(面付け)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09416321 品番 引掛柱
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。

ピッチ(mm)
棚受穴17
ねじ止め穴221
寸法(mm)2483 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚1枚当り(棚受4ケ使用)2 Kg 以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする