アトムリビンテック
アトムリビンテックの 内装商品
アトムリビンテックの 棚柱・棚受
アトムリビンテックの 棚柱
カラー引掛柱(面付け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質/仕上
鋼・ステンレス(SUS430)/Mゴールド塗装
注文コード
09416364
品番
引掛柱
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
材質/仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
ピッチ(mm)
棚受穴17
ねじ止め穴221
寸法(mm)
1820
材質/仕上
鋼・ステンレス(SUS430)/Mゴールド塗装
用途
室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
推奨ねじ
+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚1枚当り(棚受4ケ使用)2 Kg 以下でご使用ください。