※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.8 JH-87 豆アジ弾丸 C’ultiva(カルティバ) 09417041 0.8 JH-87 豆アジ弾丸 C’ultiva(カルティバ) 09417041 0.8 JH-87 豆アジ弾丸 C’ultiva(カルティバ) 09417041

JH-87 豆アジ弾丸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09417041 品番0.8
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ショートバイトも全掛!極小ワーム対応ジグヘッド
横面フラットで持ちやすいヘッド形状
豆アジ・低活性のアジに抵抗感を与えにくい。
アジ独自のヌルが指についても持ちやすく、リリースやワームセットは迅速。
全バイトを捉える鋭敏フック
極小ワーム専用。軽量、細軸、広角形状が微かなバイトを捉える。
各号数に色別スレッドキーパー付
ワームズレを抑え、セカンドバイトを可能に。
大型アイ
夜でも通しやすい大型アイ。(0.2g・0.4gは丸型アイとなります。)

用途釣り・ルアー スレッドカラー:黄 質量(g)0.8(標準ウェイト・自重) タイプジグヘッド 号数0.8
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※815. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする