※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 CU-142 チェンジアップマルチカスタムショートツイン C’ultiva(カルティバ) 09417077 10 CU-142 チェンジアップマルチカスタムショートツイン C’ultiva(カルティバ) 09417077

CU-142 チェンジアップマルチカスタムショートツイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09417077 品番10
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ショートビーズユニット!!
プリスポーンや高水温期の高活性な真鯛に対して、本アタリを導き確実にダブルフッキングに持ち込む。
また、ショート設計により根掛かりも激減し、トラブルなく時合を逃さない。
ショートアイ
ヘッドとアシストラインの干渉が激減!
完全ユニットフリーになることでフォールの誘いや着底後のピックアップレスポンスも良くなり根掛かり回避。
チャンジストッパー&フレアビーズ
チェンジストッパーで瞬時にネクタイ交換、フレアビーズによりネクタイも広がり動きも良くなる!
エクストラショート設計
EXショート+鯛ラバラインによりネクタイの絡みを極力抑え、ネクタイ本来の動きによりバイトチャンス増大。
同長ツインフック
ショート設計で本アタリを導き、確実にダブルフッキングに持ち込む。
ハリは強度と掛かりバランスに優れたジガーライトマダイ向う合わせ。
【ビーズユニット】
フレアビーズ効果でネクタイが広がり、ハリとの干渉を抑え本来の動きをキープし、フッキング率も向上するという画期的なユニット!

用途釣り・ルアー 適合組糸:PFP-04 35lb タイプルアー用フック 号数10 使用鈎ジガーライトマダイ向う合わせ
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1150. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする