BA-01 ボートアジングリーダー固定式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09417165 品番ギガ
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

バチコンリグ・ボートアジング専用リーダー!!
ダブルライン、硬質パイプ、SW船リグスナップのトリプル効果で絡み激減
シンカー先行&高回転でトラブルレス
歯魚に狙われにくいブラックパイプ仕様

用途釣り・ルアー タイプライン 対応リーダー(フロロ):3号(12b)、スナップ:クイックスナップ#00 全長(cm)60 号数ギガ
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2371. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする