※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ガチの鯛ラバ チョクリ C’ultiva(カルティバ) 09417181 S ガチの鯛ラバ チョクリ C’ultiva(カルティバ) 09417181 S ガチの鯛ラバ チョクリ C’ultiva(カルティバ) 09417181

ガチの鯛ラバ チョクリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09417181 品番S
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

本気(ガチ)で釣れる鯛ラバ用チョクリ
鯛ラバだけでは攻略できなかった状況を打破。
シラスやイカ、小イワシなど中型ベイトパターンに対応。
初夏〜秋におすすめです。

用途釣り・ルアー タイプ仕掛 全長(m)1.1 号数S(12)、幹糸:4 適合ハリス(号)3
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2377. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする