曜日別特売
3方向調整丁番上下セット右 3方向調整丁番 アトムリビンテック 09417326

3方向調整丁番上下セット右 3方向調整丁番 アトムリビンテック 09417326
3方向調整丁番上下セット右 3方向調整丁番 アトムリビンテック 09417326

3方向調整丁番

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット材質/仕上(丁番)鋼/GC(金艶)(前後・左右調整プレート)亜鉛合金、鋼、6ナイロン注文コード09417326品番3方向調整丁番上下セット右
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,350

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。
軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。

材質/仕上
(丁番)鋼/GC(金艶)
(前後・左右調整プレート)亜鉛合金、鋼、6ナイロン
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)勝手適合扉厚(mm)33寸法(mm)(縦×横×板厚)102×102×2.5適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)25以下
注意
※適合扉条件:丁番上下セット使用の場合
※左右勝手があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09417292
2023-05-24
用途: 家屋の修理
関東学院大学教育・研究機関

新築時に使用されていた物と同じ物を購入できました。

対象商品 : 09417344
2023-04-23
用途: 交換
株式会社ナックプランニング建設業・工事業

Pal建具の蝶番の代用品として使用。それなりに掘り込みが必要だが、使用可能

対象商品 : 09417344
2022-12-17
用途: ドア下側丁番調整板破損により交換
製造業

既設丁番とほぼ同じで調整板の角を少し削る事でピッタリ取り付けられました。交換作業も簡単でほんとに助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09417292
2015-12-30
用途: 従来の蝶番が壊れ、その修理のため
教育・研究機関

20年ほど昔のヤマハの木製ドアの蝶番が曲がってしまって調整できない状況になったので、よく似た形状で調整できるものを選んで購入、上手くいきました。調整も3次元できるので、古いドアのように歪んでいても、それに合わせ込むことができました。ドアの取り付けも一人ででき良かってです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする