プッシュツマミ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09418096 品番 AFD-501
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ツマミを押すと飛び出します。
通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。
掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。

材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 仕上WBメッキ 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm)17 種類つまみ 適合扉厚(mm)23〜45 つまみ径(Φmm)20.7
注意
※23〜24mmの扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09418071
2021-06-20
用途:
既存のつまみ 欠品のため
不動産業

ホームセンター等さがしましが、なくて困った時
 モノタロウを思いつき、検索しました。何でもそろうモノタロウ頼りになります。

対象商品:
09418096
2021-03-29
用途:
壊れたので取り換え用
有限会社バードランド 様

ピッタリの穴が開いていたので取りつけも簡単でした。しっかりしていますが、もう少し安価なら良いと思います。

対象商品:
09418096
2018-06-02
用途:
クローゼットのつまみ交換
株式会社日本介護医療センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

現存の物と同じ物が見つける事ができて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする