※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.9-1/0 JH-12 レンジローラー C’ultiva(カルティバ) 09418310 0.9-1/0 JH-12 レンジローラー C’ultiva(カルティバ) 09418310 0.9-1/0 JH-12 レンジローラー C’ultiva(カルティバ) 09418310

JH-12 レンジローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09418310 品番0.9-1/0
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

驚異のロールアクションでホバスト・ミドスト・ボトスト完全対応!
簡単ロールアクション
高重心設計でヘッドが左右に倒れやすい。シェイク時に水平姿勢になるバランス。
アクションの安定
ノットが左右や前方へズレない。
ワームセットが簡単
ワームを真っ直ぐ刺しやすいラウンドベンド。ワームの刺し直しが可能なU字キーパー。
デカバス対応フック
堅い顎にも負けない中軸ワイヤー。フッキングパワーがスムーズに伝達する鈎先とアイの高低差。
【縦アイ】ノットをルアーの中心軸でキープ。アイを高めに設計し、貫通力を向上。
【高重心ヘッド】大きなロールアクションが可能。アイの根本にゴミが溜まりにくく、ノットの前方へのズレを防ぐヘッド形状。
【U字ワームキーパー】鈍角なキーパー先で、ワームのセット直しが可能。セット後は、ワームのズレ・裂けが激減。
【ラウンドベンド】セット時にワームがねじれ難い
【ストレートポイント】バイト時にハリ先が、魚の口に触れやすい

用途釣り・ルアー タイプジグヘッド 号数0.9g 使用鈎#1/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1070. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする