※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アトリスEハンドル アトリスEハンドル アトムリビンテック 09418647 アトリスEハンドル アトリスEハンドル アトムリビンテック 09418647

アトリスEハンドル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法P(mm)70 注文コード09418647 品番アトリスEハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は寸法Pなど9種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のアーチ型の取手です。

材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ 寸法L(mm)90 寸法P(mm)70 寸法H(mm)26 用途屋内の家具や、建具の取手に。 サイズ70 適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50 寸法W(mm)10.5 有効ねじ深さ(mm)7.5 取手取手
注意
※推奨ねじ:+-兼用トラス M4×0.7×L(付属されていません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09418701
2024-05-25
用途:
取っての補修
卸売・小売業

どこにも売ってないんですよね〜このような商品って、ホームセンターにも売ってないし、ネットで調べても時間がかかるだけでした。ダメもとでモノタロウさんで探してみたらありました!何でもあるんですね〜、最初に調べれば良かったです。

対象商品:
09418631
2024-05-04
用途:
洗面所の取っ手交換
その他業種

錆びた感じで見苦しくなっていた取っ手が新品になりました

対象商品:
09418683
2022-11-03
用途:
古くなったので交換しました
新宮セントラルホテル 様

棚自体はきれいなのですが、取っ手だけがみすぼらしくなり、交換いたしました。
サイズも色艶もバッチリでした。

2021-01-29
用途:
食品庫の扉
その他業種

素早い発送ありがとうございます。今まで使っていた取っ手の塗装が剥げ、ホームセンターなどで探していたのですが、サイズが合うものが見付からず困っていました。
今、取り付けたところぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09418692
2016-08-15
用途:
キッチン収納扉の取っ手の取替え
建設業・工事業

見た目も良く、以前の物より高級感が出て、
お客様にも好評でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする