C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)の 釣具
C’ultiva(カルティバ)の 釣り針
BA-02 ボートアジングリーダー遊動式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09418669
品番
ギガ
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
バチコンリグ・ボートアジング専用リーダー!!
ダイレクトに当たりが伝わり、魚に違和感を与えない遊動式
パイプ天秤効果で絡み激減
軽量極小サルカンでヨレ防止
歯魚に狙われにくいブラックパイプ仕様
用途
釣り・ルアー
適合
スナップ:クイックスナップ#00
タイプ
ライン
対応
メインリーダー(フロロ):4号(16b)、サブリーダー(フロロ):3号(12b)
全長(cm)
70
号数
ギガ
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2373. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。