アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
ドリーム16号ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09419627
品番
ドリーム16号ハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
亜鉛合金製のスタンダードな取手です。
材質/仕上
亜鉛合金/WBメッキ
寸法L(mm)
94
寸法P(mm)
74
寸法H(mm)
17
用途
屋内の家具や、建具の取手に。
サイズ
小
適合ねじ
+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
寸法W(mm)
17
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手