アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
ドリーム16号ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
99
注文コード
09419645
品番
ドリーム16号ハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
寸法P
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
亜鉛合金製のスタンダードな取手です。
材質/仕上
亜鉛合金/代用金メッキ
寸法L(mm)
122
寸法P(mm)
99
寸法H(mm)
20
用途
屋内の家具や、建具の取手に。
サイズ
中
適合ねじ
+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
寸法W(mm)
20
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手