※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48 GN-14 ブリキンスイマーJr.4.4” C’ultiva(カルティバ) 09419667 48 GN-14 ブリキンスイマーJr.4.4” C’ultiva(カルティバ) 09419667 48 GN-14 ブリキンスイマーJr.4.4” C’ultiva(カルティバ) 09419667

GN-14 ブリキンスイマーJr.4.4”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09419667 品番48
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブリキンアクションはそのままに究極の喰わせシルエット!!
ブリキンのアピール力 + チェイスしてきた魚に口を使わせる絶妙な一口サイズ
【コンセプト】
・水面直下50cmを究極デッドスローでもしっかり泳ぐ
・着水と同時に水掴みのよいテールがしっかり動くバランス設計
・食わせのキモ、そのアクションこそがブリキン(ブリブリ泳ぐ金魚)アクション
・23gの自重でタックルを選ばずに投げやすさを実現!
・業界初の2ウェイフックシステム搭載 PAT.P

用途釣り・ルアー 青ジャコ 質量(g)23(標準ウェイト・自重) タイプワーム 号数48
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2295. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする