エポック引手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09420013 品番 エポック引手
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

真鍮製の引手です。

サイズ75mm 材質/仕上真鍮/WBメッキ 用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭 種類取手 寸法L1(mm)75 寸法D(mm)8.4 寸法L2(mm)69.5 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする