アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
エポック引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09420022
品番
エポック引手
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
真鍮製の引手です。
サイズ
90mm
材質/仕上
真鍮/WBメッキ
用途
屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
寸法L1(mm)
90
寸法D(mm)
9.3
寸法L2(mm)
84
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
15