アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
エポック引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
90mm
材質/仕上
真鍮/GBメッキ
注文コード
09420083
品番
エポック引手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥485
この商品は
サイズ・材質/仕上
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製の引手です。
サイズ
90mm
材質/仕上
真鍮/GBメッキ
用途
屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
寸法L1(mm)
90
寸法D(mm)
9.3
寸法L2(mm)
84
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
15