白木角引手

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09420284 品番白木角引手
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シデの生地をいかした引手です。

サイズ 材質/仕上シデ/生地 用途屋内の家具や、建具の引手に。 種類取手 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09420275
2017-09-29
用途:
押入れ引き違い戸の引き手
建設業・工事業

右と左の引き手ですが 注文コード、品番は同じですが 材質が似ても似つかぬ材料です1個は使えなかった販売会社も きちんと材質を知って下さい、

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする