※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43 RB-6 リバーシブルクロー2.2 C’ultiva(カルティバ) 09420961 43 RB-6 リバーシブルクロー2.2 C’ultiva(カルティバ) 09420961 43 RB-6 リバーシブルクロー2.2 C’ultiva(カルティバ) 09420961

RB-6 リバーシブルクロー2.2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09420961 品番43
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

強い水押しで強力アピール
フックを真っ直ぐ刺しやすい
表裏どちらでも!!リバーシブルボディー
フラットクロー
水を大きくつかんで強アピール。
センタースリット
フックを真っ直ぐにセットできる。
リングボディー
ハリ先を抜く位置決め一発!
極薄フット
フォール時、スイミング時に微波動を発生。
フックセットを妨げない。
〈推奨フック〉 瞬貫フック #6〜4

用途釣り・ルアー ロックシュリンプ タイプワーム 対応2.2inch 号数43
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※3011. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする